NALGENE(ナルゲン)
NALGENE(ナルゲン)の ガラス・樹脂・金属容器
NALGENE(ナルゲン)の びん/容器類
NALGENE(ナルゲン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
透明角びん PC製
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(6本)
注文コード
20649545
品番
2015-0250
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
容量(mL)
250
TGK品番
602-21-11-44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×57×146
仕様
キャップ材質:PP
材質(本体)
PC
材質(キャップ)
PP