※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NALGENE(ナルゲン)
NALGENE(ナルゲン)の ガラス・樹脂・金属容器
NALGENE(ナルゲン)の びん/容器類
NALGENE(ナルゲン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
透明角びん PC製
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20649572
品番
2015-2000
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
容量(mL)
2000
TGK品番
602-21-11-47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
116×116×271
仕様
キャップ材質:PP
材質(本体)
PC
材質(キャップ)
PP