NALGENE(ナルゲン)
NALGENE(ナルゲン)の 研究関連用品・実験用必需品
NALGENE(ナルゲン)の 洗浄瓶/プッシュボトル
NALGENE(ナルゲン)の 洗浄びん
薬品識別洗浄瓶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
20649624
品番
2436-0503
参考基準価格(税別)
¥8,220
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
薬品名
メタノール
容量(mL)
500
材質(キャップ)
PP
TGK品番
656-21-63-09
色
緑
材質(本体)
LDPE(低密度ポリエチレン)