※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(B) AC24
管接続口径
(M5) M5 x 0.8
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
注文コード
20650623
品番
VF1120-BMD1-M5-F
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(B) AC24
ねじの種類
(-) M5
管接続口径
(M5) M5 x 0.8
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
ブラケット
(F) ブラケット付
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
CADデータダウンロード