※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120K
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
リード線取出方法
(H) グロメット、 リード線長さ600mm
注文コード
20651034
品番
VF1120K-3H1-01N
参考基準価格(税別)
¥9,630
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(01) 1/8
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(H) グロメット、 リード線長さ600mm
ブラケット
(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
圧力
(K) 高圧タイプ (1MPa)
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード