※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3233
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC110/115(50/60Hz)
管接続口径
NPT1/4
注文コード
20658603
品番
VF3233-3DZ-02N
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC110/115(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT1/4
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気