※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3233K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(B) AC24 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし 注文コード20658777 品番VF3233K-BYOD1-02F
参考基準価格(税別)¥16,830 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など8種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 定格電圧(V)(B) AC24 ねじの種類(F) G 管接続口径(02) 1/4 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする