※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3340K
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Rc3/8
切換方式
3位置クローズドセンタ
注文コード
20662006
品番
VF3340K-1M1-03
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
Rc3/8
使用流体
空気