曜日別特売
VF3340KT-5GZE1 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3340KT SMC 20662146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3340KT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mmポート接続口径(-) サブプレートなし注文コード20662146品番VF3340KT-5GZE1
参考基準価格(税別)¥23,540販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mmマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)ポート接続口径(-) サブプレートなし切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする