VF3460-1G-01 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3460 SMC 20664203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3460

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/8注文コード20664203品番VF3460-1G-01
参考基準価格(税別)¥22,440販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
管接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする