※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個ストローク(mm)10オートスイッチ種類Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード20664734品番CXSM15-10-Z73Z
参考基準価格(税別)¥17,660販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類など258種類から選べます他の種類を見る ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。