※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5140
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
G
注文コード
20670993
品番
52-SY5140-TT20D-02F
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
切換方式
2位置シングル
管接続口径
1/4 サブプレート付
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
G
使用流体
空気