※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5220
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
注文コード
20671027
品番
52-SY5220-FLL3D-C6-F2
参考基準価格(税別)
¥115,170
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
切換方式
2位置ダブル
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気