※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5320
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
注文コード
20671124
品番
52-SY5320-TT3-01
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/8
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
Rc
使用流体
空気