※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5340
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20671149
品番
52-SY5340-TT20D-02F
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
1/4 サブプレート付
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
G
使用流体
空気