※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7120
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G1/4
ねじの種類
G
注文コード
20671237
品番
52-SY7120-BTT100D-02F
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
G1/4
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
G
使用流体
空気