※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY9140R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20671788
品番
52-SY9140R-LL6-04F
参考基準価格(税別)
¥17,290
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
1/2 サブプレート付
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
G
使用流体
空気