曜日別特売
CXSM15-50 デュアルロッドシリンダ (CXSM15-50~) SMC 20672276

デュアルロッドシリンダ (CXSM15-50~)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) M5×0.8注文コード20672276品番CXSM15-50
参考基準価格(税別)¥14,910販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
推力2倍 不回転精度±0.1°
ストロークアジャスト 0~-5mm。
ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)15ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)50軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8
注意
※ご購入前には必ずSMCのWEBサイトにて取扱い注意事項をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする