※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個オートスイッチ種類Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しポートねじの種類(-) M5×0.8注文コード20675907品番CXSM15-90-Z73L
参考基準価格(税別)¥23,430販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
この商品はオートスイッチ種類・ポートねじの種類など44種類から選べます他の種類を見る ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。