※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5240
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
注文コード
20676329
品番
30-SY5240-5D-02
参考基準価格(税別)
¥12,160
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
1/4 サブプレート付
ねじの種類
Rc
使用流体
空気