※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9140
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/8 サブプレート付
注文コード
20677826
品番
30-SY9140-5W2-03
参考基準価格(税別)
¥14,250
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
3/8 サブプレート付
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
使用流体
空気