※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
CSA規格適合品 メタルシール/5ポート・パイロット形 30-VFSシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20678316
品番
30-VFS4110-5D-03
参考基準価格(税別)
¥17,710
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
接続口径
Rc3/8
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングル
ねじの種類
Rc
ポート数
5
使用流体
空気