※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
CSA規格適合品 メタルシール/5ポート・パイロット形 30-VFSシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20678325
品番
30-VFS4410-1D-04
参考基準価格(税別)
¥23,980
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
接続口径
Rc1/2
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ねじの種類
Rc
ポート数
5
使用流体
空気