※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
CSA規格適合品 弾性体シール/5ポート・パイロット形 30-VFRシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
NPT3/8
切換方式
3位置クローズドセンタ
注文コード
20678456
品番
30-VFR3340-5DZ-03N
参考基準価格(税別)
¥20,790
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・切換方式
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
3位置クローズドセンタ
管接続口径
NPT3/8
ねじの種類
NPT
使用流体
空気