※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
FEPチューブ(フッ素樹脂) THシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20679043
品番
TH0604N-250-X64
参考基準価格(税別)
¥285,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
長さ(m)
250
材質
FEP
色
半透明
内径(Φmm)
4
最高使用圧力(MPa)
1.5(20℃)
外径(Φmm)
6
使用流体
空気、水、不活性ガス