CD55L32-150M ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55L32 SMC 20680303

※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55L32

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20680303品番CD55L32-150M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,230
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド先端ねじ(M) おねじストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする