CD85N12-100CM-B-M9NL ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85N12 SMC 20680757

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85N12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)100オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード20680757品番CD85N12-100CM-B-M9NL
参考基準価格(税別)¥14,410販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)100作動方式複動クッション(C) エアクッションリード線(m)(L) 3取付金具(M) 両側フート磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする