※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGCA80TF
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20681947
品番
CHSGCA80TF-75
参考基準価格(税別)
¥85,530
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード