※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGLA63
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
130
130
150
210
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20682568
品番
CHSGLA63-130
参考基準価格(税別)
¥62,700
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
130
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード