※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY40TF
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
300
100
120
210
25
300
400
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20685447
品番
CHDSGFY40TF-300-B
参考基準価格(税別)
¥46,480
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
300
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード