曜日別特売
CHDSGFY63TN-350-B ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY63TN SMC 20685727

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY63TN

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)350注文コード20685727品番CHDSGFY63TN-350-B
参考基準価格(税別)¥80,360販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)350クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする