ナイロン コード カッター と同じような刈り方をします。取り付けはチップソーに同じく替え刃を交換するだけで簡単です。
チ
ップソーよりも軽いため、エンジン音が静か作業も楽です。
顔に石が当たらないように注意する必要があります。顔に石が当たらないように注意する必要があります。出来ればフェイスカバーをした方がよいです。
某動画サイトで見て、購入しました。
今までナイロンコードカッター を使っていましたが、刈り払い機を交換して出力をあげたところ、パワーがあり過ぎ意思の飛散が多くなってしまいました。
シリコン製なので、キレが悪く長持ちしないのかと思いましたが、意外によく切れて、小石の飛散も減少し、歯の減りもそれほど早くありません。
軽くて取り回しやすいが柔らかい草限定です。自身の場合、柔らかい草と硬い草が混在しており、硬めな草はほとんど切れません。自分の条件下では不向きかなと思い再びナイロンコードに戻しました。芝生などを刈るのには適していると思います。
軽くて、切れ味も良く、道路、駐車場のきわ刈りに使いました、性能は満足しています。ただ、小石の飛び跳ねは激しいので、建物、車の近くでは注意が必要です。