255mmx36P 草刈りチップソー(大型チップ) セフティー3 20686576

255mmx36P 草刈りチップソー(大型チップ) セフティー3 20686576
255mmx36P 草刈りチップソー(大型チップ) セフティー3 20686576

草刈りチップソー(大型チップ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
外径(Φmm)255
刃数(p)36
内容量1枚注文コード20686576品番255mmx36P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

衝撃に強くチップが飛びにくい大型チップの草刈りチップソーです。ロウ付け面積が大きいのでチップが飛びにくいです。
刃先全面研磨により切れ味抜群です。安心の斜め埋め込みのため耐久性抜群です。

用途草刈り作業。外径(Φmm)255刃数(p)36穴径(Φmm)25.4適合排気量(cc)25以上
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。作業をする時は、周囲に人がいない事を確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近付けないようにして行なって下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20686558
2021-05-26
用途: 草刈り
サービス業

大型チップなので長持ち!ほかに安いのはありますが、こちらにして正解です。

対象商品 : 20686558
2020-08-11
用途: 畑地、農道の草刈り
農・林・水産業

チップソーを使うのは初めてでしたが、値段の割に切れ味も良いし、刃の部分が劣化が少ないので、値段的、使い勝手的にも良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする