3/22より値下げ!現場を応援

草刈りチップソー(大型チップ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 20686619 品番 255mmx36PX2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別) 値下げ
2,598

衝撃に強くチップが飛びにくい大型チップの草刈りチップソーです。ロウ付け面積が大きいのでチップが飛びにくいです。
刃先全面研磨により切れ味抜群です。安心の斜め埋め込みのため耐久性抜群です。

外径(Φmm)255 刃数(p)36 穴径(Φmm)25.4 用途草刈り作業。 適合排気量(cc)25以上
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。作業をする時は、周囲に人がいない事を確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近付けないようにして行なって下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20686558
2021-05-26
用途:
草刈り
サービス業

大型チップなので長持ち!ほかに安いのはありますが、こちらにして正解です。

対象商品:
20686558
2020-08-11
用途:
畑地、農道の草刈り
農・林・水産業

チップソーを使うのは初めてでしたが、値段の割に切れ味も良いし、刃の部分が劣化が少ないので、値段的、使い勝手的にも良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする