セフティー3
セフティー3の 刈払機
セフティー3の 一般草刈用カッター/チップソー
草刈りチップソー(巻付低減)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20686734
品番
255mmx40P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
4枚のフィンブレードで巻付とカラミを低減させるチップソーです。
R刃形状チップで切れ味抜群です。台金刃が更に切れ味をアップさせます。
外径(Φmm)
255
刃数(p)
40
厚さ(mm)
台金:1.25
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
用途
草刈り作業。
材質
台金:S-50C
適合排気量(cc)
25以上
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。作業をする時は、周囲に人がいない事を確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近付けないようにして行なって下さい。