3/22より値下げ!現場を応援

ETT-255X40PX1P 軽量タイプチップソー セフティー3 20686813 ETT-255X40PX1P 軽量タイプチップソー セフティー3 20686813

軽量タイプチップソー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20686813 品番 ETT-255X40PX1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) 値下げ
799

軽量タイプで刈払作業の負担を減らします。
強力斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
刃先全面研磨により切れ味抜群です。

外径(Φmm)255 刃数(p)40 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4 刃形片刃 用途草刈り作業。 適合排気量(cc)25以上
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。作業をする時は、周囲に人がいない事を確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近付けないようにして行なって下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20686838
2023-11-13
用途:
草刈り
アドボックス株式会社 様 (その他業種)

価格が高いし、道路脇など石も有るので、気軽に使用出来てとても嬉しいです。

対象商品:
20686856
2022-07-21
用途:
庭の草刈りに活躍
その他業種

必要以上の強さで成長している雑草君たち
毎年の行事ですが この値段での消耗品として
大変ありがたく 重宝しております
ありがとうございました。

対象商品:
20686856
2022-02-24
用途:
草刈り機作業
その他業種

26ccクラスの草刈機に取付け使用しているが、軽量でエンジン負荷も少なく、安価でランニングコスト二優れている。

対象商品:
20686838
2022-10-27
用途:
草刈り
SSデザイン設計・服部 様 (製造業)

消耗品なのでとにかくコスパが良いのは助かりますね。

対象商品:
20686856
2021-09-16
用途:
畑に
結納屋さん 様

畑に使用してますが、竹や木を除けば問題なくいい切れ味です。

対象商品:
20686795
2021-05-31
用途:
畦草刈り作業
会津米野便 様 (農・林・水産業)

今回畦草刈り作業に使いました。価格がかなり安いので石とかにあたるとチップがとぶかと心配していましたが今のところまだとんでいません。約50アールの田んぼ畦草刈り作業ですがかなりいいと思います。

対象商品:
20686813
2019-09-07
用途:
草刈機メンテナンス

草刈機の切が悪くなったので、歯の交換をしてみました。全く切れ味が変わりました。作業効率が格段に良くなりました!

1人が参考にしています
対象商品:
20686813
2021-07-18
用途:
斜面の草刈り
農・林・水産業

千円以下で販売されているものを色々試してみて段々目が肥えてきました。
チップは、まあまあ飛びにくいです。
切れ味は、あまりよくありません。
KHで同じような値段で販売されているものと同じような特性でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする