セフティー3
セフティー3の 刈払機
セフティー3の ナイロンコード
セフティー3の 刈払機用ナイロンコード単体
草刈り用ナイロンコード 丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20686874
品番
SNC-R2.4-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。
柔軟性があり、切れ味抜群です。柔らかい雑草に最適です。
形状
丸型
長さ(m)
50
用途
刈払機用ナイロンコード。
仕様
雑草用
直径(mm)
2.4
注意
※作業前に必ず本体および取付けを確認し、異常が見つかった場合は使用しないで下さい。作業は安全カバー及び保護具を必ず着用して行って下さい。コードの交換や点検は必ずエンジンを停止してから行って下さい。周囲の安全確認や車等への小石の悲惨に十分注意して作業を行って下さい。