草刈り用ナイロンコード 四角

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20686953 品番 SNC-S2.4-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。
切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。

形状四角型 長さ(m)50 直径(mm)2.4 用途刈払機用ナイロンコード。 仕様雑草用
注意
※作業前に必ず本体および取付けを確認し、異常が見つかった場合は使用しないで下さい。作業は安全カバー及び保護具を必ず着用して行って下さい。コードの交換や点検は必ずエンジンを停止してから行って下さい。周囲の安全確認や車等への小石の悲惨に十分注意して作業を行って下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20686935
2022-09-09
用途:
草刈り
その他業種

ネットのうわさ通りの便利な商品。おすすめ出来ます。

対象商品:
20686953
2021-11-04
用途:
除草作業

2.2ミリの角型はどこでも売っているのですが2.4ミリは初めて見つけたので試しに
使ってみました。
切れ味は角型なのでよく切れます、耐久性は2.2ミリとの違いは感じませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする