チップソーカバー

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20687136 品番KB-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

刈払刃の持ち運びや刃部のカバーに最適です。取り付け分はマジックテープ式になっており、着脱も簡単に行え、しっかり固定します。
カバー部下には若干のふくらみがありますので、安定板等のアタッチメントが取り付いた状態でも装着可能です。

用途チップソーカバー。 寸法(縦×横)(mm)302×278 材質(カバー)ポリエステル 材質(底部)ポリエチレン 装着可能径(mm)230〜255
注意
※表示用途以外に使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
草刈り
農・林・水産業

面ファスナーの密着性が弱い。
もっと密着性が高いものへ改善を求む。

対象商品:
20687136
2024-04-30
用途:
刈刃の保護カバー

このタイプが使いやすい。数枚セット販売があればなお良いのだが。

対象商品:
20687136
2023-09-01
用途:
刈払機の運搬時
農・林・水産業

軽トラに積載して荷台内にチップが当たると結構傷付くので、それが保護できています。

対象商品:
20687136
2023-08-10
用途:
草刈り機を安全に
サカシタネットデザイン 様

これは、便利。草刈り機の歯を保護してくれます。運搬時にとても便利で収納の場合は草刈り機を立てて収納も可能です

対象商品:
20687136
2023-07-29
用途:
チップソーの刈払機に利用
生長の家 様

4台の刈払機のカバーに使用しています。試しに2ヶ購入。使い勝手も良いので追加で2ヶ購入。簡単に脱着できるので楽ですが、マジックテープの耐久性がきになります。

対象商品:
20687136
2023-06-19
用途:
移動中の安全対策

届いたときに入るか心配だったけどジャストフィットだった。
マジックテープ方式は着脱が早いものの草が付着しやすい為、大きめのファスナーが良かったかも。

対象商品:
20687136
2022-12-02
用途:
刈払機の保管
つゆきみかん園 様 (農・林・水産業)

使いやすい。目立つ色で良い。マジックテープよりもホックの方が耐久性があるのではないか。

対象商品:
20687136
2022-10-09
用途:
便利です

草刈り機に付いている保護カバーは、すぐに爪部分が甘くなって使えなくなり、同種を購入しても長く使用できませんでした。これなら全体を保護出来るし、安全性も高いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする