曜日別特売
CXSM32-10-Z76 デュアルロッドシリンダ (CXSM32-1~) SMC 20704171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュアルロッドシリンダ (CXSM32-1~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク標準ストロークオートスイッチ種類Z76 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し注文コード20704171品番CXSM32-10-Z76
参考基準価格(税別)¥20,740販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)32ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)10リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類Z76 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする