65067 アルミカッター定規 カット師PROTECT シンワ測定 20720403 65067 アルミカッター定規 カット師PROTECT シンワ測定 20720403 65067 アルミカッター定規 カット師PROTECT シンワ測定 20720403 65067 アルミカッター定規 カット師PROTECT シンワ測定 20720403

アルミカッター定規 カット師PROTECT

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20720403 品番 65067
参考基準価格(税別)¥9,090 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。
高さ30mmの防護壁(カッティング面から35mm)が手を守ります。
保護キャップ付で、材料を傷めません。

材質本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止:ゴム 質量(g)1150 本体寸法(mm)1270×80×15 測定範囲(cm)125 長さ許容差(mm)±0.68 真直度(mm)0.45以下

商品説明動画

シンワ測定 アルミカッター定規 カット師PROTECT 1.25m 併用目盛
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20720412
2024-04-02
用途:
カット作業
建設業・工事業

ボードを切ったり床材を切ったり色んな場面で使えています。
手を切らないので、安心して作業が出来ています、後は壊れないか耐久性だけです。

対象商品:
20720403
2024-06-04
用途:
かったーで切断時
河野住宅 様 (建設業・工事業)

カッターの刃が手元に来ても安全壁が立つので、とっても良いです。

対象商品:
20720403
2022-05-29
用途:
板材の切断
アール・エコ株式会社 様

板材やフィルムシート等に使用しています。少し重たいですが丈夫です。普段は平のステン定規やアルミ定規を使っていてよく指を切っていました。このタイプはガードの板が収納できるのガード無しでも可能で今後も安全に作業できそうです。

対象商品:
20720403
2023-03-10
用途:
大判シートカット
スキージーズ株式会社 様 (製造業)

初日に裏の滑り止めが剥がれたが、これはよくあることなのか??

対象商品:
20720412
2020-03-24
用途:
大工作業時
農・林・水産業

手ごちが最高です。
カバーを立てるとき少し引っ掛かりがありますが、気にするほどではありません。
とても良い買い物でした。

対象商品:
20720428
2017-11-07
用途:
プラスターボードを 切るのに使用している
有限会社 ニシハラ 様 (建設業・工事業)

ばっちり切れます とても素晴らしいです もう1本 ほしいくらい

対象商品:
20720437
2020-10-08
用途:
各種紙工作

カッター定規なるものを知らなかった。このジャンルをもっと宣伝し、全国の小中高校で使用を普及すべきだ。幼少期から小刀やカッターを使っていて、手を切ること数回、定規を削ること数え切れず、ああ、この損失、残念でならない。

対象商品:
20720403
2020-05-28
用途:
大型ポスターのカット
教育・研究機関

大型プリンターから出力されたロール紙をA0やB1サイズにカットするのに使います。これまで100cmの定規を使っていましたが長さが足りず不便でしたが、これは125cmなので作業がはかどります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする