ダイヤル下げ振り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 品名200cm 注文コード20720482 品番77550
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は品名など4種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができます。風の影響も受けません。
仮筋交いなどを入れた柱でも使えるようにスライドアーム(突き当て部品)が付属しています。
継ぎ足しを使用することで240cmになります。(77575)

材質
本尺・スライドアーム 目盛・指針固定レバー :アルミ
カバー:ABS樹脂
用途
型枠・サッシ枠の傾き確認に。
棟上げ・柱の傾き確認に。
品名200cm 本体サイズ(mm)63×39×2000 質量(g)2300 精度1mにつき±0.5mm以下 許容差前後方向への 倒れ許容値:±40mm
注意
※前後方向への倒れ許容値とは測定時に精度の保証ができる
本尺全長に対しての前後方向への倒れの許容値です。

商品説明動画

シンワ測定 ダイヤル下げ振り
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする