チョークライン BIG手巻 極太糸 アザーブルー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20720516 品番77580
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,020 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

線引き作業の際に粉を打ち付けた後、糸を巻き取らずにタンクをスライドして糸に粉を付けることができるので、作業効率が向上します。
タンクがやわらかく揉むことができるので中の粉をほぐせて、糸への連続的な粉付けが可能です。
付属の糸通し棒でタンク内に粉が入ったままでも糸を通すことができ、工具を使わずにドラムを本体から取りはずせるので、簡単に糸交換ができます。
糸は耐摩耗性に優れた切れにくい極太糸です。

材質
糸通し棒:ステンレス・真ちゅう・鉄
フェルト:ウール(天然繊維)
材質(本体)
ポリカーボネート樹脂・ABS 樹脂
真ちゅう・ステンレス
材質(タンク)
エラストマー樹脂/ポリプロピレン
樹脂・ABS 樹脂・真ちゅう
糸の長さ(m)50 糸の太さ(mm)Φ3 サイズ440×140×95 質量(g)830 材質(糸)ポリエステル
注意
※道路や駐車場などの線引き作業に

商品説明動画

シンワ測定 チョークライン BIG手巻 極太糸 アザーブルー
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:451

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする