ハンディ白糸巻 U手巻 ミントグリーン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20720647 品番77456
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

薄型・軽量の手のひらサイズです。
工具を使わずに分解可能なので、針・糸交換が容易にできます。
使用時は針カバーを片手でスムーズに押し下げることができます。
針の間隔が広いので、刺したときに本体が安定します。

仕様
本 体 :ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・ステンレス
ゼ ン マ イ:ステンレス(77446 自動巻のみ)
カ ル コ :ABS樹脂・バネ鋼・ゴム
本体固定針:ABS樹脂・バネ鋼
糸 :ナイロン
糸の長さ(m)30 用途鴨居の水平出し、垂木のハナの長さ決め、根太の高さ合わせに。 トラスコ品番765-2089 寸法・サイズ(mm)110×69×31 製品質量(g)65 糸の太さ0.6

商品説明動画

シンワ測定 ハンディ白糸巻 U手巻 ミントグリーン
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20720647
2023-06-08
用途:
造園工事時に使用
サービス業

造園工事時に使用していますが、先端(真ん中)の針の脱着に工夫を願います。
(針の)取り外し、取り付けに力を要し、針刺しそうで怖く使用していません。
取説に脱着方法(方向)を記載希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする