ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 測定範囲(cm)30 JIS規格取得取得済 注文コード20720665 品番13134
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は測定範囲・JIS規格取得・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。

測定範囲(cm)30 目盛間隔上下段1mm 仕様裏面度量衡換算表表示 材質ステンレス 寸法(mm)335×25×1.0 質量(g)65 規格JIS1級 目盛仕様赤文字入れ 長さ許容差(mm)±0.15 用途長さの測定に使用する直尺 JIS規格取得取得済
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68536255
2025-09-30
用途:
工場での持ち歩き
製造業

作業服のポケットに入れても引っかかりにくく、煩わしさがない。150mmだとポケットの中で横倒しになったときにひっかかるので困る

1人が参考にしています
2025-09-27
用途:
机上での採寸時
不動産業

小さなパーツを採寸する際に使用。又、小型の工具箱に入るので愛用しています。

2025-06-25
用途:
厚紙を切り出す際の、正確な測定と直線切りなどのため。
その他業種

600oは2本目だが、安心のシンワ製。上下1oピッチは、老眼の私には助かる。

対象商品:
20720656
2025-04-15
用途:
錠前修理
サービス業

上下目盛りが1mmなのでとても見やすいです。
またピックアップ形状なのでちょっとした
引っ掛け作業がある時に重宝しています。

対象商品:
68536255
2022-07-31
用途:
自動車のブレーキパッド残量測定
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで見やすい。
今まで使っていた物は長さ150ミリでピッチ0.5ミリ間隔だったが、1.0ミリ間隔の方が暗くても見やすい。

対象商品:
68536255
2022-03-21
用途:
切断時の刃物から先端までの計測。
森鋲螺製作所 様

見やすい。
置いた時に先が曲げてあるので取りやすい。
短いので旋盤加工の時に邪魔にならない。

対象商品:
20720665
2021-10-02
用途:
製缶組み立て作業時
製造業

上下の目盛りが1oピッチのため非常に見やすく、スケールの形状も取り易い工夫がされていた。
工場内の他のものについても、順次更新する計画です。

対象商品:
68536255
2021-10-24
用途:
リフォーム現場調査の際
金城孝吉建築設計事務所 様

現場調査の際、ちょっとしたサイズを測るように手帳の中に入れています。小さいので財布にも入ると思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする