シンワ測定
シンワ測定の マグネット用品
シンワ測定の マグネットホルダー
シンワ測定の 永磁ホルダー
マグチップ ヨーク付 角型 E-3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
20720744
品番
73503
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ヨーク付の強力タイプです。
両面テープ付なので、色々な用途に使えます。
吸着力(N[kgf])
32N(3.2kgf)
寸法(mm)
30×44×7
材質
マグネット:フェライト磁石
質量(g)
42
タイプ
異方性磁石