安全ワイヤーコード A

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20720893 品番80890
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。

自然長(mm)330〜350 材質(コード)ステンレス、ポリウレタン樹脂、(工具取付ワイヤー)ステンレス(ナイロン被膜)、真ちゅう、(ナスカン)亜鉛合金、(リング)鉄 質量(g)25 径(Φmm)1.65 最大使用荷重500g以下 芯材Φ0.6mm 最大長(mm)1100〜1300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20720893
2019-01-20
用途:
外回りの時に複数の鍵をひとつにして、持ち歩く
自動車・二輪車・自転車関連業

ワイヤーの回りにビニールで被服してあり、ジャバラで伸縮性あり。値段のコストパフォーマンスはかなり高いです。

対象商品:
20720893
2017-09-06
用途:
通信工事
建設業・工事業

在庫も有り、サイズも選ぶことができるので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする