シンワ測定
シンワ測定の 環境測定(自然環境/安全環境)
シンワ測定の 温度計・温湿度計
シンワ測定の 温湿度計・熱中対策温湿度計
温湿度計 F-2S 環境管理 丸型 6.5cm アクアブルー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20720927
品番
70514
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲
温度:-20〜40℃
湿度:10〜90%
材質
本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂
目盛板カバー:ポリスチレン樹脂
目盛板:鉄
針:アルミ
精度
温度:-20〜40℃まで±2℃
湿度:35〜75%まで±5%、それ以外±10%
寸法(mm)
Φ71×21
質量(g)
30
1目盛
温度:2℃ 湿度:5%
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。