温湿度計 F-3S 熱中症注意 丸型 6.5cm ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20720945 品番70515
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲
温度:-20〜40℃
湿度:10〜90%
材質
本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂
目盛板カバー:ポリスチレン樹脂
目盛板:鉄
針:アルミ
精度
温度:-20〜40℃まで±2℃
湿度:35〜75%まで±5%、それ以外±10%
1目盛
温度:2℃
湿度:5%
寸法(mm)Φ71×21 質量(g)33 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする