曲尺小型 五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 目盛表裏同目 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード20721058 品番12103
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は目盛・RoHS指令・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺です。本体材質は、ステンレスです。

長枝(mm)160 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2 厚さ(mm)1.2 短枝(mm)80 幅(mm)10 材質ステンレス トラスコ品番290-1196 形状同厚 測定範囲15cm 質量(g)20 目盛表裏同目 直角精度100mmにつき0.1mm以下 測定範囲(cm)15 表目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 1cmピッチ15cm 表目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 1cmピッチ7cm 裏目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 1cmピッチ15cm 裏目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 1cmピッチ7cm RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2 直角度100mmにつき0.1mm以下
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
鉄板の大きさ等

現場では手頃な大きさで軽くて使いやすいと、言っていました。次も購入します。

対象商品:
20721058
2022-11-07
用途:
簡易的な水平出しに

目盛りの印刷がボヤケていて、精度に不安を感じる。
当然だが直角の精度は問題無いです。

対象商品:
20721058
2021-04-08
用途:
アングル加工

アングルの切断、切り欠きの線を引くには非常に便利です。

対象商品:
20721058
2018-01-31
用途:
屋根工事

釘袋にいつも入れてます。ちょっと測りたいときや、手元のカネマキにと重宝してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする